ローリングタワー 作業主任者のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
98件の「ローリングタワー 作業主任者」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローリングタワー 1段」、「ローリングタワー 積載荷重」、「ハッスルタワー」などの商品も取り扱っております。
標識 ローリングタワー使用上の注意 ユニットランキング1位
ローリングタワー使用時の注意事項を記載した標識です。
用途ローリングタワー使用場所での表示に。厚さ(mm)1縦(mm)600横(mm)450表示内容ローリングタワー使用上の注意
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローリングタワー関係標識 ユニットランキング2位
文字内容ローリングタワー使用心得取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-2065質量(g)250エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)600×450×1エコマーク認定番号7118031
1枚
1,098税込1,208
当日出荷

つるしん坊(脚立・ローリングタワー) つくし工房ランキング3位
表示内容ローリングタワー使用上の注意材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)650×450(つるしん坊)穴数-
1枚
1,898税込2,088
4日以内出荷


富士 フジステージF12-19Rフルセット 藤本工業ランキング5位
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800税込307,780
7日以内出荷

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2関連資料図面(0.09MB)
1個
249,800税込274,780
翌日出荷

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200踏ざん踏面幅(mm)396正面幅(mm)450
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800税込197,780
20日以内出荷

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800税込362,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4471タイプ組立式床面高さ(mm)最低1370高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800税込769,780
14日以内出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式付属品手すり材質アルミ全長(m)3.5踏ざん間隔(mm)290キャスター径(Φmm)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×3500昇降幅(mm)500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×2550最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)500×2510手すり取付時(m)2.6
1台
269,800税込296,780
翌日出荷


用途安心安全な作業遂行のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)500×400取付方式ビス止め
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

取付方式4隅穴材質エコユニボードエコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。材質スチールタイプ折りたたみ式最大積載荷重(kg)150作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
1台
359,800税込395,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

文字内容高所作業車の安全運転心得取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-2081質量(g)250エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1エコマーク認定番号20118001
1枚
1,098税込1,208
当日出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)